Legrand - Plaque pleine - coffret Atlantic-Atlantic Inox-Marina hauteur 1200xlargeur 1200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1200 mm
largeur - 1200 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360665
Réf. Sonepar
00001036066
Réf. Fournisseur
036066
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
1200 mm
largeur
1200 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm x largeur 1200mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 1200mm- Largeur 1200mm- Poids 34,4kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables