Legrand - Plaque pleine coffret Atlantic-Atlantic Inox-Marina haut.400mmxlarg.400mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060360702

Réf. Sonepar

00001036070

Réf. Fournisseur

036070

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

acier

hauteur

400 mm

largeur

400 mm

perforation

Non

traitement de la surface

galvanisé

Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm x largeur 400mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 400mm- Largeur 400mm- Poids 1,7kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables