Legrand - Plaque pleine coffret Atlantic-Atlantic Inox-Marina haut.500mmxlarg.500mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 500 mm
largeur - 500 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360719
Réf. Sonepar
00001036071
Réf. Fournisseur
036071
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
500 mm
largeur
500 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm x largeur 500mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 500mm- Largeur 500mm- Poids 3,5kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables