Legrand - Plaque perforee Lina 25 coffret Atlantic-Atlantic Inox-Marina h.1400xlarg.1000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360986
Réf. Sonepar
00001036098
Réf. Fournisseur
036098
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
1400 mm
largeur
1000 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1400mm x largeur 1000mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox
Pour coffrets :- Hauteur 1400mm- Largeur 1000mm- Poids 10kg
Acier zingué
Charge admissible 50kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables