Legrand - Plaque perforee Lina 25 pour coffret Marina hauteur 300xlargeur 220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 220 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360993
Réf. Sonepar
00001036099
Réf. Fournisseur
036099
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
300 mm
largeur
220 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque perforée Lina25 pour coffret Marina hauteur 300mm x largeur 220mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Marina Pour coffrets :- Hauteur 300mm- Largeur 220mm- Poids 0,4kg Acier zingué Charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables