Legrand - Obturateur 38 modules coffret Atlantic-Atlantic Inox-Marina - longueur 684mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 38

  • largeur - 58 mm

  • hauteur - 7.7 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060361006

Réf. Sonepar

00001036100

Réf. Fournisseur

036100

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

plastique

largeur en nombre de modules

38

largeur

58 mm

hauteur

7.7 mm

couleur

gris

traitement de la surface

laqué / peint

numéro RAL

7035

Obturateur 38 modules longueur 684mm pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina

Les Atouts de l'article:

Obturateur 38 modules
Pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Longueur 684mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables