Legrand - Jeu de 2 montants profiles Lina 25 pour coffrets hauteur 600mm - longueur 537mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 29 mm
hauteur - 537 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060361532
Réf. Sonepar
00001036153
Réf. Fournisseur
036153
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
profil de fixation
matériau
métal
largeur
29 mm
hauteur
537 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
600 mm
profondeur
17 mm
couleur
acier inoxydable
Jeu de 2 montants profilés Lina25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm longueur 537mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants profilés Lina 25 Pour coffrets Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm, longueur 537mm
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables