Legrand - Goulotte Lina 25 de section 80x60mm - longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 80 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060362164
Réf. Sonepar
00001036216
Réf. Fournisseur
036216
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
60 mm
largeur
80 mm
couleur
bleu
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
4200 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte Lina25 80x60mm longueur 2m avec perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5) - bandes blanches sur couvercle pour repérage ou écriture - conforme à la norme EN 50085-2-3
Les Atouts de l'article:
Goulotte Lina 25 Bleu PVC - AFNOR2525 Dimensions : - Largeur 80mm- Hauteur 60mm- Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)- Présenté en longueur de 2m Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile Conforme à la norme EN 50085-2-3
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables