Legrand - Insert M8 fixation arriere avec tige filetee coffret Marina haut 400mm minimum
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
traitement de la surface - non traité
taille de fil (M..) - 6
dimension du profil - 13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060362409
Réf. Sonepar
00001036240
Réf. Fournisseur
036240
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
laiton
traitement de la surface
non traité
taille de fil (M..)
6
dimension du profil
13 mm
Insert M8 pour fixation coffret Marina hauteur 400mm minimum montage par l'arrière avec tige filetée - IP66 conservé
Les Atouts de l'article:
Insert M8 pour fixation coffret Marina
Pour coffrets hauteur 400mm minimum par l'arrière avec tige filetée
IP66 conservé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables