Legrand - Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035

Legrand - Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de capot - porte

  • finition du couvercle - fermé

  • hauteur - 1220 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060362645

Réf. Sonepar

00001036264

Réf. Fournisseur

036264

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

saillie

matériau du boîtier/corps

plastique

type de capot

porte

finition du couvercle

fermé

hauteur

1220 mm

largeur

800 mm

profondeur

300 mm

indice de protection (IP)

IP66

type de porte

unique

couvercle/porte transparent(e)

Non

avec serrure

Oui

profondeur d'encastrement

305 mm

profondeur intérieure

261 mm

épaisseur de matériau du boîtier

3.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

4 mm

couleur

gris

numéro RAL

7035

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

possibilité de montage en saillie

Non

traitement de la surface

non traité

avec cadre/support de montage

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

adapté à un parafoudre

Oui

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

maintien de fonction

sans

Coffret polyester Marina IP66 IK10 1220x810x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

Les Atouts de l'article:

Coffret polyester Marina IP66 - IK10
Dimensions extérieures : - Hauteur 1220mm- Largeur 810mm- Profondeur 300mm Equivalence coffret métal :- Hauteur 1200mm- Largeur 800mm- Profondeur 300mm
RAL7035 - Classe II - Polyester chargé fibre de verre
2 verrous double barre - Porte réversible, ouverture 180° - Axes imperdables
IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables