Legrand - Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitree - 610x400x257mm - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 16
type de capot - porte
finition du couvercle - fermé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060362751
Réf. Sonepar
00001036275
Réf. Fournisseur
036275
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
16
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
hauteur
600 mm
largeur
400 mm
profondeur
250 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Oui
profondeur d'encastrement
255 mm
profondeur intérieure
225 mm
épaisseur de matériau du boîtier
2.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
2.8 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre de modules
48
nombre de rangées
3
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
possibilité de montage en saillie
Non
traitement de la surface
non traité
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Oui
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
maintien de fonction
sans
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 610x400x257mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Les Atouts de l'article:
Coffret polyester Marina avec porte vitrée IP66 - IK10
Dimensions extérieures : - Hauteur 610mm- Largeur 400mm- Profondeur 257mm Dimensions du regard :- Hauteur 463mm- Largeur 245mm
RAL7035 - Classe II - Polyester chargé fibre de verre
2 verrous double barre - Porte réversible, ouverture 180° - Axes imperdables
IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables