Legrand - Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1860x800x463mm - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
type de capot - porte
finition du couvercle - fermé
hauteur - 1860 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060362874
Réf. Sonepar
00001036287
Réf. Fournisseur
036287
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
hauteur
1860 mm
largeur
800 mm
profondeur
463 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
profondeur d'encastrement
487 mm
profondeur intérieure
380 mm
épaisseur de matériau du boîtier
4 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
4 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
2
possibilité de montage en saillie
Non
traitement de la surface
non traité
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Non
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
maintien de fonction
sans
Armoire polyester Marina IP66 IK10 avec porte réversible équipée de porte-torons - 1860x800x463mm - fermeture 3 points - équipées de plaques passe-câbles basses - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Les Atouts de l'article:
Armoire polyester Marina IP66 - IK10
Dimensions extérieures : - Hauteur 1860mm- Largeur 800mm- Profondeur 463mm Equivalence armoires métal :- Hauteur 1800mm- Largeur 800mm- Profondeur 400mm
RAL7035 - Polyester chargé fibre de verre
Porte réversible équipée de porte-torons - Fermeture 3 points avec poignée équipée d'un 1/2 cylindre européen à clé 2433 A (autres codes clés : nous consulter) - Axes de charnières et charnières inox - Equipées de plaques passe-câbles basses
IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Classe II (permet la réalisation d'ensembles à isolation totale, Classe II selon EN 60439-1) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables