Legrand - Socle coffret Marina largeur 600mm et profondeur 300mm - hauteur 170mm - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 590 mm
hauteur - 170 mm
profondeur - 265 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060362911
Réf. Sonepar
00001036291
Réf. Fournisseur
036291
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
socle complet
matériau
plastique
largeur
590 mm
hauteur
170 mm
profondeur
265 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
300 mm
adapté à un montage extérieur
Oui
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
Socle pour coffret Marina avec trappes avant et arrière - largeur 600mm, profondeur 300mm, hauteur 170mm - RAL7035
Les Atouts de l'article:
Socle pour coffret Marina
Hauteur 170mm
Pour coffrets :- Largeur 600mm- Profondeur 300mm
RAL7035
Trappes avant et arrière
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables