Legrand - Toit pour coffret Marina largeur 800mm et profondeur 300mm - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 812 mm
hauteur - 79 mm
profondeur - 360 mm
couleur - gris
adapté à un montage extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060362959
Réf. Sonepar
00001036295
Réf. Fournisseur
036295
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
812 mm
hauteur
79 mm
profondeur
360 mm
couleur
gris
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
300 mm
matériau
plastique
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
non traité
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
Toit pour coffret Marina largeur 800mm et profondeur 300mm - en matière ABS - RAL7035
Les Atouts de l'article:
Toit pour coffret Marina
Pour coffret : - largeur : 800mm- profondeur : 300mm
Toit RAL7035
Matière : ABS
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables