Legrand - Socle armoire Marina largeur 800mm et profondeur 400mm - hauteur 170mm - RAL7035

Legrand - Socle armoire Marina largeur 800mm et profondeur 400mm - hauteur 170mm - RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 170 mm

  • profondeur - 380 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060362966

Réf. Sonepar

00001036296

Réf. Fournisseur

036296

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

socle complet

matériau

plastique

largeur

790 mm

hauteur

170 mm

profondeur

380 mm

adapté à la largeur de boîtier

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

adapté à un montage extérieur

Oui

couleur

gris

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Oui

Socle pour coffret Marina avec trappes avant et arrière - largeur 800mm, profondeur 400mm, hauteur 170mm - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Socle pour armoire Marina
Pour armoire Marina largeur 800mm et profondeur 400mm
Hauteur 170mm
RAL7035
Trappes avant et arrière

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables