Legrand - Eclairage LED avec interrupteur pour Atlantic-Marina-Altis largeur 400mm mini
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 3 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 315 mm
avec prise - Non
avec détecteur crépusculaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971863606
Réf. Sonepar
00001186360
Réf. Fournisseur
036384
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de la source lumineuse
3 W
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur
315 mm
avec prise
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
tension assignée (Ue)
220...240 V
type de tension
AC
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
fixation à vis
finition du raccordement électrique
prise/coupleur
matériau
plastique
Avec dispositif on/off
Oui
Degré de protection (NEMA)
1
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
Eclairage LED avec interrupteur précâblé montage horizontal pour Atlantic/Marina/Altis largeur 400mm minimum - classe II - orientable 60° - IP20 IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz - RAL7035 - fixation par vis avec pattes de fixation fournies
Les Atouts de l'article:
Eclairage LED avec interrupteur - Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2m
RAL7035 - Classe II - Technologie LED - Orientable 60° - IP20 - IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz
Pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 400mm mini
Fixation par vis avec pattes de fixation fournies
Possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables