Legrand - Jeu de 4 pattes inox de fixation murale pour boitier industriel metal Atlantic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 26 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060364076

Réf. Sonepar

00001036407

Réf. Fournisseur

036407

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée

étrier de montage

largeur

26 mm

hauteur

70 mm

profondeur

10 mm

Jeu de 4 pattes inox de fixation murale pour boîtier industriel Atlantic métal et inox - utilisation verticale ou horizontale

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 pattes inox de fixation murale pour boîtier industriel Atlantic métal et inox

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables