Legrand - Jeu 4 pattes de fixation murale coffret Marina hauteur 300mm - charge 100kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 25 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 14.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060364083
Réf. Sonepar
00001036408
Réf. Fournisseur
036408
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
set de fixation
matériau
plastique
largeur
25 mm
hauteur
60 mm
profondeur
14.5 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 300mm pour charge 100kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - RAL7035
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina
Pour coffrets hauteur 300mm - Pour charge de 100kg
IP66 conservé
Avec un toit, position horizontale uniquement
RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables