Legrand - Jeu de 2 traverses anti-basculement pour kit de fixation au sol 036436 ou 036437
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 100 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060364397
Réf. Sonepar
00001036439
Réf. Fournisseur
036439
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
profil de fixation
matériau
métal
largeur
100 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
30 mm
couleur
acier inoxydable
Jeu de 2 traverses anti-basculement pour kit de fixation au sol - possibilité de monter des roulettes
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 traverses anti-basculement
Pour kit de fixation au sol références 036436 ou 036437
Chaise composée de 2 pieds permettant la fixation surélevée des coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina
Acier galvanisé à chaud - Possibilité de monter des roulettes référence 046483
Conforme à la norme EN 50125-3 (applications ferroviaires, installations fixes)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables