Legrand - Kit fixation horiz-vert sur poteau coffret Atlantic-Atlantic Inox-Marina L.600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 57 mm
profondeur - 33 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060364496
Réf. Sonepar
00001036449
Réf. Fournisseur
036449
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
profil de fixation
matériau
métal
largeur
600 mm
hauteur
57 mm
profondeur
33 mm
couleur
acier inoxydable
Kit de fixation horizontale ou verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 600mm charge admissible 300kg - composé de 2 traverses acier galvanisé à chaud, 2 feuillards inox avec agrafe intégrée et visserie
Les Atouts de l'article:
Kit de fixation horizontale ou verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Pour coffrets largeur 600mm - Charge admissible 300kg
Caractéristiques du kit sur poteau :- écartement coffret/poteau = 30mm- serrage du feuillard avec outil référence 036445
Composé de :- 2 traverses acier galvanisé à chaud- 2 feuillards inox longueur 1200mm avec agrafe intégrée- visserie
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables