Legrand - Fixobar pour vis M5 - pour fixation appareillage sur rail EN 60715 asymetrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
largeur - 12 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 15 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060364625
Réf. Sonepar
00001036462
Réf. Fournisseur
036462
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
largeur
12 mm
hauteur
25 mm
profondeur
15 mm
Fixobar pour vis M5 - pour fixation de l'appareillage sur rail EN 60715 asymétrique
Les Atouts de l'article:
Fixobar pour vis M5 en partie supérieure Fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 asymétrique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables