Legrand - Fixocap pour vis M6 fixation appareillage sur rail EN 60715 asym - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
largeur - 12 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 15 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060364656
Réf. Sonepar
00001036465
Réf. Fournisseur
036465
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
largeur
12 mm
hauteur
25 mm
profondeur
15 mm
Fixocap pour vis M6 en partie supérieure et vis M4 en partie inférieure - pour fixation de l'appareillage sur rail EN 60715 asymétrique - gris
Les Atouts de l'article:
Fixocap pour vis M6 en partie supérieure et vis M4 en partie intérieure Fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 asymétrique Coloris gris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables