Legrand - Fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 pour vis M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - autre
largeur - 12 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060364793
Réf. Sonepar
00001036479
Réf. Fournisseur
036479
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
autre
largeur
12 mm
hauteur
45 mm
profondeur
15 mm
Système de fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 pour vis M6
Les Atouts de l'article:
Système de fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 asymétrique Pour vis M6
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables