Legrand - Etrier pour vis M6 pour fixation appareillage sur profil C

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 21 mm

  • hauteur - 23 mm

  • profondeur - 10 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3245060364823

Réf. Sonepar

00001036482

Réf. Fournisseur

036482

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

matériau

acier

largeur

21 mm

hauteur

23 mm

profondeur

10 mm

Etrier pour vis M6 pour fixation de l'appareillage sur profil C

Les Atouts de l'article:

Etrier pour vis M6 pour
Pour fixation de l'appareillage sur profil C

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables