Legrand - Plaque Cabstop IP55 avec 13 entrees D5mm a D14mm et 1 sortie D14mm a D24mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
largeur - 147 mm
hauteur - 147 mm
matériau - plastique
profondeur - 147 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060364946
Réf. Sonepar
00001036494
Réf. Fournisseur
036494
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
presse-étoupe
largeur
147 mm
hauteur
147 mm
matériau
plastique
profondeur
147 mm
traitement de la surface
non traité
estampages
Oui
Plaque passe-câbles Cabstop IP55 avec 13 entrées Ø5mm à Ø14mm et 1 entrée Ø14mm à Ø24mm - entrée de câble avec mâchoire serre-câble - livrée avec bouchons de condamnation et outils de débrayage du câble -perforable directement avec le câble
Les Atouts de l'article:
Plaque Cabstop IP55 - passe-câbles
13 entrées Ø5mm à Ø14mm et 1 entrée Ø14mm à Ø24mm
Polypropylène ignifugé RAL7035
Entrée de câble constituée d'une mâchoire serre-câble assurant la tenue mécanique et de zones élastomères assurant l'étanchéité - Epouse parfaitement le câble
Livrée avec :- bouchons de condamnation permettant d'obturer une entrée percée, tout en garantissant l'IP55- outils de débrayage du câble
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables