Legrand - Kit de montage pour plaque Cabstop - pour surface plane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 200 mm
hauteur - 11.4 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060364984
Réf. Sonepar
00001036498
Réf. Fournisseur
036498
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
plastique
largeur
200 mm
hauteur
11.4 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
Kit de montage pour 2 plaques Cabstop pour surface plane - livré avec visserie isolante - IP55 conservé
Les Atouts de l'article:
Kit de montage pour 2 plaques Cabstop pour surface plane Permet le montage de 2 plaques Cabstop : référence 036494, 036495, 036496 ou 036497 Livré avec visserie isolante IP55 conservé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables