Legrand - Toit pour coffret Atlantic metal largeur 600mmxprofondeur 250mm - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 32 mm
profondeur - 270 mm
couleur - gris
adapté à un montage extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060365547
Réf. Sonepar
00001036554
Réf. Fournisseur
036554
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
600 mm
hauteur
32 mm
profondeur
270 mm
couleur
gris
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
250 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 600mm x profondeur 250mm - acier RAL7035 - réglage possible 20mm à l'avant ou à l'arrière - 2,5kg
Les Atouts de l'article:
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 600mm x profondeur 250mm
Acier - Couleur RAL7035
Réglage possible 20mm à l'avant ou à l'arrière
Poids 2,5kg
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables