Legrand - Aerateur IP44 IK08 pour coffrets - D de percage 30,5mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - autre

  • adapté à la profondeur de boîtier - 40 mm

  • pour nombre max. de ventilateurs - 2

  • largeur - 50 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060365790

Réf. Sonepar

00001036579

Réf. Fournisseur

036579

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

plastique

mode de pose

autre

adapté à la profondeur de boîtier

40 mm

pour nombre max. de ventilateurs

2

largeur

50 mm

hauteur

75 mm

diamètre

54 mm

finition de la surface

non traité

avec filtre incorporé

Non

indice de protection (IP)

IP44

Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 30,5mm - pour mise en atmosphère - polyamide 6.6 gris

Les Atouts de l'article:

Aérateur IP44 pour coffrets
Ø de perçage 30,5mm
IP44-IK08
Polyamide 6.6 gris
Pour mise en atmosphère

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables