Legrand - Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 260 et hauteur 165mm -RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
hauteur - 130 mm
profondeur - 18 mm
fixation auto-adhésive - Oui
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060365813
Réf. Sonepar
00001036581
Réf. Fournisseur
036581
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
étui de schéma de branchement
hauteur
130 mm
profondeur
18 mm
fixation auto-adhésive
Oui
couleur
gris
matériau
plastique
adapté à la largeur de boîtier
260 mm
numéro RAL
7035
transparent
Non
Pochette autocollante ouverte pour plans - largeur 260mm et hauteur 165mm - RAL7035
Les Atouts de l'article:
Pochette à plan ouverte Dimensions extérieures : - hauteur : 2165mm- largeur : 260mm Dimensions intérieures :- hauteur : 130mm- largeur : 230mm- profondeur : 18mm RAL7035
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables