Legrand - Module test lampes centralisation defaut - 10 sorties -fixation rail sym ou asym
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total de diodes - 31
courant maximal (Imax) par diode - 1 A
anode commune - Non
cathode commune - Non
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060366292
Réf. Sonepar
00001036629
Réf. Fournisseur
036629
Réf. Commerciale
Legrand
nombre total de diodes
31
courant maximal (Imax) par diode
1 A
anode commune
Non
cathode commune
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension de fonctionnement max. (Umax)
300 V
mode de pose
rail DIN
Module de test lampes avec centralisation défaut 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique - raccordement câble souple 2,5mm² - équipé de diodes 1 N 4007 type 1A
Les Atouts de l'article:
Module de test lampes avec centralisation défaut 10 sorties pour Osmoz
Fonctionne exclusivement avec les voyants à LED monoblocs Osmoz et les blocs lumineux à LED TBT Osmoz
Raccordement câble souple 2,5mm²
Tension d'utilisation (groupe C-VDE 0110) : minimum 1,5V, maximum 300V
Equipé de diodes 1 N 4007 type 1A
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables