Legrand - Module test lampes 10 sorties - Osmoz - fixation rail symetrique-asymetrique

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total de diodes - 20

  • courant maximal (Imax) par diode - 1 A

  • anode commune - Non

  • cathode commune - Oui

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060366315

Réf. Sonepar

00001036631

Réf. Fournisseur

036631

Réf. Commerciale

Legrand

nombre total de diodes

20

courant maximal (Imax) par diode

1 A

anode commune

Non

cathode commune

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de fonctionnement max. (Umax)

300 V

mode de pose

rail DIN

Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique - raccordement câble souple 2,5mm² - équipé de diodes 1 N 4007 type 1A

Les Atouts de l'article:

Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz
Fonctionne exclusivement avec les voyants à LED monoblocs Osmoz et les blocs lumineux à LED TBT Osmoz
Raccordement câble souple 2,5mm²
Tension d'utilisation (groupe C-VDE 0110) : minimum 1,5V, maximum 300V
Equipé de diodes 1 N 4007 type 1A

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables