Legrand - Accessoire fixation Linafix isolant - sur rails sym et asym prof. 15mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
largeur - 32 mm
hauteur - 39 mm
profondeur - 5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060366407
Réf. Sonepar
00001036640
Réf. Fournisseur
036640
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
largeur
32 mm
hauteur
39 mm
profondeur
5 mm
Accessoire fixation Linafix isolant pour fixation des goulottes sur rails symétrique et asymétrique profondeur 15mm - matière polyamide 6/6
Les Atouts de l'article:
Accessoire de fixation Linafix isolant
Pour maintien des goulottes sur rails symétriques et asymétriques profondeur 15mm
1/4 de tour rotatif
Matière polyamide 6/6
Sur rails symétriques et asymétriques profondeur 15mm
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables