Legrand - Equerres support (2) - pour coffrets Atlantic-Marina
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 25 mm
hauteur - 19.3 mm
profondeur - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060367367
Réf. Sonepar
00001036736
Réf. Fournisseur
036736
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
métal
largeur
25 mm
hauteur
19.3 mm
profondeur
60 mm
couleur
acier inoxydable
Jeu de 2 équerres support pour barre cuivre ou rail symétrique pour montage dans coffret Atlantic
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 équerres support
Pour barre cuivre ou rail symétrique pour bornier
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables