Legrand - Rail symetrique prof.7,5mm-long.130mm boitier industriel metal Atlantic l.150mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 130 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 7.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060367909
Réf. Sonepar
00001036790
Réf. Fournisseur
036790
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
matériau
acier
longueur
130 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
7.5 mm
écart central entre les trous
100 mm
épaisseur de matériau
1 mm
Rail symétrique en acier galvanisé profondeur 7,5mm et longueur 130mm pour boîtier industriel Atlantic métal et inox largeur 150mm
Les Atouts de l'article:
Rail symétrique acier galvanisé acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox
Rail longueur 130mm et profondeur 7,5mm
Pour boîtier largeur 150mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables