Legrand - Kit de fermeture en un point pour coffret Atlantic metal hauteur 800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - serrure à combinaison
finition de poignée - poignée tournante
manette - Oui
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971009615
Réf. Sonepar
00001100961
Réf. Fournisseur
036810
Réf. Commerciale
Legrand
type de fermeture
serrure à combinaison
finition de poignée
poignée tournante
manette
Oui
verrouillage à cadenas
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points)
Oui
Kit de fermeture en 1 point pour coffret Atlantic métal hauteur 800mm références 035514, 035523, 035528, 035515, 035524, 035533 et 035534 - composé d'une poignée avec serrure 2433A et 1 tringlerie
Les Atouts de l'article:
Pour références : 035514, 035523, 035528, 035515, 035524, 035533, 035534 Kit de fermeture en un point pour coffret Atlantic métal Composition :- 1 poignée avec serrure 2433A- 1 tringlerie pour coffrets Atlantic métal uniquement Pour coffrets hauteur 800mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)