Legrand - Coffret metal Atlantic version vertical 1 porte 400x300x160mm avec plaque
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
type de capot - porte
finition du couvercle - fermé
hauteur - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970696465
Réf. Sonepar
00001069654
Réf. Fournisseur
036912
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
acier
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
hauteur
400 mm
largeur
300 mm
profondeur
160 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
profondeur d'encastrement
165 mm
profondeur intérieure
140 mm
épaisseur de matériau du boîtier
1 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
1.25 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
1
possibilité de montage en saillie
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
avec cadre/support de montage
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Non
classe de protection
I
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
maintien de fonction
autre
Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 avec plaque pleine 400x300x160mm 1 porte réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé
Les Atouts de l'article:
IP 66 selon la norme EN / IEC 60529: complètement protégé contre la poussière et contre les jets d'eau de force similaire à une mer forte Excellente résistance à la corrosion et aux agents chimiques grâce au revêtement polyester texturé: résistance 1000h au brouillard salin Corps monobloc, porte réversible, équipé d'une plaque passe-câbles RAL 7035 adapté aux environnements industriels
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables