Legrand - Bloc jonc Viking 3 a vis - 1 jonction-1 entree-1 sortie - bleu - pas 12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...25 mm²
courant assigné In - 76 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060371043
Réf. Sonepar
00001037104
Réf. Fournisseur
037104
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1.5...25 mm²
courant assigné In
76 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
800 V
couleur
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
4...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...25 mm²
section de raccordement cable souple
4...16 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-5...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
largeur
12 mm
hauteur
63 mm
profondeur
57 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Bloc de jonction de passage connexion à vis Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 16mm² - pas 12mm - bleu
Les Atouts de l'article:
Bloc 1 jonction de passage Viking3 connexion à vis - 1 entrée / 1 sortie Section nominale : 16mm² - Pas : 12mm Couleur : Bleu pour conducteur de neutre Capacité :- conducteur rigide : 1,5mm² à 25mm²- conducteur souple avec ou sans embout : 4mm² à 16mm² Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables