Legrand - Bloc jonc Viking 3 a vis - 1 jonction - pr circuit de neutre - gris-bleu - pas 6

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...2.5 mm²

  • courant assigné In - 15 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060371821

Réf. Sonepar

00001037182

Réf. Fournisseur

037182

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.25...2.5 mm²

courant assigné In

15 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

500 V

couleur

multicolore

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.25...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-5...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

largeur

6 mm

hauteur

52.5 mm

profondeur

71.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

Bloc de jonction sectionnable connexion à vis Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction pour circuit de Neutre avec préhenseur bleu section 2,5mm² - pas 6mm - capacité conducteur rigide 0,25mm² à 2,5mm² et conducteur souple 0,25mm² à 2,5mm²

Les Atouts de l'article:

Bloc sectionnable pour circuit de neutre avec préhenseur 1 jonction Viking3 connexion à vis - Ouverture par préhenseur ou par minimum préhenseur avec outil
Section nominale : 2,5mm² - Pas : 6mm - 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique
Couleur : Gris avec préhenseur bleu
Capacité :- conducteur rigide : 0,25mm² à 2,5mm²- conducteur souple avec ou sans embout : 0,25mm² à 2,5mm²
Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables