Legrand - Barreau laiton complementaire - longueur 416mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
longueur - 416 mm
largeur - 6.5 mm
hauteur - 12 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060373009
Réf. Sonepar
00001037300
Réf. Fournisseur
037300
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
profil
longueur
416 mm
largeur
6.5 mm
hauteur
12 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barreau laiton section 12x6,5mm avec 36 trous Ø5,3mm (1,5mm² à 10mm²) et 2 trous Ø9mm (35mm²) pour raccordement des conducteurs de protection dans XL³400 et XL³160 - longueur 416mm
Les Atouts de l'article:
Barreau laiton pour conducteurs de protection
Pour coffret XL³160
Section 12x6,5mm composée de :- 36 trous Ø5,3mm (1,5mm² à 10mm²)- 2 trous Ø9mm (35mm²)
Longueur 416mm
Peut être fixée :- directement sur les supports intégrés dans les coffrets XL³160- sur rail avec les bracelets référence 020094- sur butée de blocage référence 037512
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables