Legrand - Barre cuivre plate - pour gamme XL3400 - 12x4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 455 mm
largeur - 12 mm
hauteur - 4 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060373023
Réf. Sonepar
00001037302
Réf. Fournisseur
037302
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plat
longueur
455 mm
largeur
12 mm
hauteur
4 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre cuivre plate à étriers section 12x4mm pour raccordement des conducteurs de protection avec étriers dans XL³400 - longueur 455mm
Les Atouts de l'article:
Barre cuivre plate à étriers pour conducteurs de protection
Section 12x4mm livrée avec :- 40 connecteurs à étriers pour conducteurs de 1,5mm² à 4mm²- 4 connecteurs à étriers pour conducteurs de 6mm² à 16mm²- 1 connecteur à étrier pour conducteur section jusqu’à 35mm²
Longueur 455mm
Peut être fixée :- directement sur les montants fonctionnels XL³ 400- sur les supports isolants référence 020090 pour la réalisation de terres isolées- sur rail avec les bracelets référence 020094
Avec étriers
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables