Legrand - Repartiteur de puissance etage pour cosses 400A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 23
longueur - 460 mm
largeur - 270 mm
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060373085
Réf. Sonepar
00001037308
Réf. Fournisseur
037308
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
23
longueur
460 mm
largeur
270 mm
indice de protection (IP)
autre
matériau
plastique
section de conducteur max.
70 mm²
profondeur
107 mm
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées
0
type d'entrée
câble
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
couleur
gris
avec couvercle
Oui
fixation du couvercle
vissé
avec couvercle transparent
Oui
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
1000 V
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-5...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Répartiteur de puissance étagé pour cosses 400A - composé de 4 barres étamées 32x5mm avec protection isolante - livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de puissance 400A étagé pour cosses Composé de 4 barres étamées 32x5mm avec protection isolante Composition par barre : - alimentation 2 trous lisses Ø8,5mm (barres souples...) - départs 21 trous M6 (cosses 70mm² maximum) Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003) - Icc crête 42k Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V - Tension d’impulsion (Uimp) : 12kV, degré de pollution : 3 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables