Legrand - Support isolant 1 barre par pole - jusqu'a 400A - XL3400-800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 20 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 270 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060373108
Réf. Sonepar
00001037310
Réf. Fournisseur
037310
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
plastique
largeur
20 mm
hauteur
100 mm
profondeur
270 mm
couleur
noir
Support isolant pour jeu de barres 1 barre par pôle jusqu'à 400A pour Altis, XL³400 et XL³ 800 - pour barre cuivre plate 18x4mm, 25x4mm, 25x5mm et 32x5mm
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour jeu de barres pour 1 barre par pôle jusqu'à 400A Pour barres plates 18x4mm, 25x4mm, 25x5mm et 32x5mm en position inclinée pour réaliser un jeu de barres vertical en fond Pour coffrets et armoires XL³400 et XL³800 et armoires Altis
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables