Legrand - Prolongateur Lexiclic - pour ref 373 15 et repartiteurs - XL3800-4000

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 102 mm

  • hauteur - 50 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 102 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060373146

Réf. Sonepar

00001037314

Réf. Fournisseur

037314

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

profil de fixation

matériau

métal

largeur

102 mm

hauteur

50 mm

adapté à la largeur de boîtier

102 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

50 mm

adapté à la profondeur de boîtier

17 mm

profondeur

17 mm

couleur

gris

Prolongateur pour le montage des supports jeu de barres référence 037315 et les répartiteurs Lexiclic dans coffrets et armoires XL³4000 ou XL³800

Les Atouts de l'article:

Prolongateur pour le montage des supports jeu de barres référence 037315 et les répartiteurs Lexiclic références 037316, 037317 et 037318
Pour coffrets et armoires XL³800 et XL³4000

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables