Legrand - Repartiteur de rangee Lexiclic 3P+2N avec cordon connecteur longueur 120mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
section de conducteur - 6 mm²
avec capot plombable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060373160
Réf. Sonepar
00001037316
Réf. Fournisseur
037316
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
section de conducteur
6 mm²
avec capot plombable
Non
Répartiteur de rangée Lexiclic 250A 3P+2N avec cordon connecteur Ø6mm longueur 120mm - répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique - capacité maximum 12 départs tétra ou 24 départs Ph+N
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de rangée Lexiclic 250A 3P+2N avec cordon connecteur Ø6mm longueur 120mm Répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique - Capacité maximum : 12 départs tétra ou 24 départs Ph+N Intensité par départ :- 40A avec cordons connecteurs 6mm² Nombre de connecteurs :-phase noirs 6mm² : 18- neutre bleus 6mm² : 6 Livré avec pattes de fixation sur montants des coffrets et armoires XL³, écran protecteur de plage - Conforme aux normes EN 60947 et IEC 60947-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables