Legrand - Support isolant 1 barre-pole barres cuivre plates position inclinee jusqu'a 800A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 36.5 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 344 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060373207
Réf. Sonepar
00001037320
Réf. Fournisseur
037320
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
autre
largeur
36.5 mm
hauteur
100 mm
profondeur
344 mm
couleur
autre
Support isolant pour 1 barre par pôle jusqu'à 800A pour barres cuivre plates 18x4mm, 25x5mm, 32x5mm, 50x5mm et 63x5mm en position inclinée pour coffrets et armoires XL³800 et XL³4000
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour jeu de barres pour 1 barre par pôle jusqu'à 800A
Pour barres cuivre plates 18x4mm, 25x5mm, 32x5mm, 50x5mm et 63x5mm en position inclinée
Pour coffrets et armoires XL³800 et XL³4000
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables