Legrand - Connecteur 1,5mm2 a 4mm2 pour barre 12x4mm non percee reference 037349
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 4...4 mm
largeur des barres collectrices - 12...12 mm
section de conducteur max. - 4 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 160 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060373603
Réf. Sonepar
00001037360
Réf. Fournisseur
037360
Réf. Commerciale
Legrand
adapté à
rail plat
épaisseur des barres collectrices
4...4 mm
largeur des barres collectrices
12...12 mm
section de conducteur max.
4 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie
160 A
adapté à un raccordement de conducteur rond
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur
Oui
adapté à un raccordement de conducteur enroulé
Non
Connecteur 1,5mm² à 4mm² pour barre cuivre 12x4mm non percée référence 037349
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour barre 12mm x 4mm non percée
1,5mm² à 4mm²
Raccordement des conducteurs de protection
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables