Legrand - Support isolant VX3 entraxe 75mm pour barre alu en C alignee armoire prof.975mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de montage
matériau - plastique
couleur - blanc
numéro RAL - 7035
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060373863
Réf. Sonepar
00001037386
Réf. Fournisseur
037386
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
traverse de montage
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
7035
Support isolant VX³ 630A à 1600A entraxe 75mm pour barres aluminium cuivré étamé en C alignées en armoire profondeur 975mm
Les Atouts de l'article:
Support isolant VX³ 630A à 1600A entraxe 75mm
Pour barres aluminium cuivré étamé en C alignées en armoire ou gaine à câbles
Pour armoires profondeur 975mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables