Legrand - Barre cuivre a trous taraudes 12x2mm - 110A admissibles - longueur 990mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 80 A
longueur - 990 mm
largeur - 4 mm
hauteur - 12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060373887
Réf. Sonepar
00001037388
Réf. Fournisseur
037388
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plat
courant assigné In
80 A
longueur
990 mm
largeur
4 mm
hauteur
12 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre cuivre plate rigide à trous taraudés 12x2mm - 110A admissibles - trous Ø M5 - longueur 990mm
Les Atouts de l'article:
Barre cuivre plate rigide à trous taraudés
Section 12x2mm
I admissible :- IP ≤ 30 : 110A- IP > 30 : 80A
Ø trous : M5
Longueur 990mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables