Legrand - Repartiteur de puissance etage pour cosses 125A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 10
longueur - 122.5 mm
largeur - 98 mm
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060373955
Réf. Sonepar
00001037395
Réf. Fournisseur
037395
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
10
longueur
122.5 mm
largeur
98 mm
indice de protection (IP)
autre
matériau
plastique
section de conducteur max.
10 mm²
profondeur
77 mm
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées
5
type d'entrée
câble
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
couleur
noir
avec couvercle
Oui
fixation du couvercle
vissé
avec couvercle transparent
Oui
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
600 V
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-5...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Répartiteur de puissance étagé pour cosses 125A - composé de 4 barres 12x4mm recevant chacune 5 connecteurs 2x10mm² - livré avec écran de protection - tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 600V
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de puissance 125A étagé pour cosses Composé de 4 barres 12x4mm recevant chacune 5 connecteurs 2x10mm² (livrés non montés) Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003) Icc crête 20k Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 600V - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables