Legrand - Support isolant armoire Altis - 1 barre cuivre 12x2mm-14x4mm-pole - 280A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 25 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060373986
Réf. Sonepar
00001037398
Réf. Fournisseur
037398
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
plastique
largeur
25 mm
hauteur
25 mm
profondeur
25 mm
couleur
noir
numéro RAL
9017
Support isolant pour armoire Altis - pour 1 barre cuivre 12x2mm ou 14x4mm par pôle universel jusqu'à 280A
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour jeux de barres - Armoire Altis
Pour 1 barre de cuivre 12mmx2mm ou 14mmx4mm par pôle universel jusqu'à 280A
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables